商品タイプ詰替え用
用途水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに)
成分穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA
液性弱酸性
臭気無臭
外観無色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
繰り返し・詰め替え対応