EK80-50 エンプラ ノブ イマオコーポレーション 55620959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンプラ ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ長さ(mm)50 注文コード55620959 品番EK80-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじ長さなど3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)240 ねじ長さ(mm)50 外径(Φmm)80 ねじ寸法M16×2 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SS400 表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする