※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
サムターンクランパー(自在アプローチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55621135
品番
QCTHA0525-10SUS
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS303
質量(g)
53
タイプ
ステンレス
材質(ノブ)
SCS13(SUS304相当)
アズワン品番
64-8654-49
材質(シャフト)
SUS303
色(ノブ)
-
表面処理(シャフト)
-
適合カムケース
QCTH0525-N, QCTH0525-B,QCTH0525-N-SUS, QCTH0525-B-SUS
適合プレート厚さ(mm)
3〜10