※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
イマオコーポレーションの 防振ゴム
防振ゴム(円錐、片側オネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
M8×1.25
ねじ寸法M
M8×1.25
接続方式
片端めねじ
注文コード
55621616
品番
VD7-3036M8M-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,302
販売価格(税別)
¥
1,184
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・ねじ寸法M・接続方式
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
最大許容荷重(N)
320
接続方式
片端めねじ
接続ねじ
M8×1.25
硬度
55
最大たわみ(mm)
9
材質
オネジ/SUS304
形状
丸形
寸法H(mm)
36
寸法D(Φmm)
30
寸法Lf(mm)
8
ねじ寸法M
M8×1.25
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振