※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
イマオコーポレーションの 防振ゴム
防振ゴム(円錐、片側オネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
M8×1.25
ねじ寸法M
M8×1.25
接続方式
片端おねじ
注文コード
55621747
品番
VD6-3540M8H
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・ねじ寸法M・接続方式
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
最大許容荷重(N)
630
接続方式
片端おねじ
接続ねじ
M8×1.25
硬度
70
最大たわみ(mm)
10
材質
オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状
丸形
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
40
寸法D(Φmm)
35
ねじ寸法M
M8×1.25
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振