充電式ドライバドリル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55621807 品番 DF484DRGXB
参考基準価格(税別)¥82,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。

作業量(目安)
穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)
ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0〜2000、(低速)0〜500 バッテリー容量(Ah)6.0 チャック能力(mm)1.5〜13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 最大トルク(N・m)60 充電時間(分)55 付属品プラスビット2-65、フック セット内容本体、バッテリ:BL1860B(6.0Ah)×2本、充電器:DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)1.7(バッテリ含む) タイプバッテリ・充電器・ケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261 バッテリーリチウムイオン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
工場機器等のメンテナンス用として

会社内で電動工具はマキタで統一することになったため購入。基本ドリルとして使用中。ネジ・ボルト類の脱着にはインパクトを使うようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
55621807
2022-04-25
用途:
穴あけ、ネジ締め

21段階の締め付けがあってネジ締めに良いし、バッテリーの持ちも良い。

1人が参考にしています
対象商品:
55621816
2021-09-23
用途:
木工作業の穴開け、及びアルミ板の穴開け
不動産業

以前よりほしい商品でした、今回お安くなっていたので購入しました、従前使用していた100Vのドライバードリルと比べて重厚感とパワーがあるようで、コートが無い事も大変便利です。コスパ最高です

2人が参考にしています
対象商品:
55621825
2021-12-23
用途:
機械穴あけ
株式会社藤製作所 様

・非常にパワフル
・トルク調整もできる為、タップ作業も出来る
・電動ドリルを使う事が無くなりました

1人が参考にしています
対象商品:
55621807
2021-08-07
用途:
ドリルによる穴あけ(小さめ)とドライバーバードリル
国立大学法人岩手大学 様 (教育・研究機関)

やはり安心のマキタです。小型で使いやすいです。充電も冷やしながらなので、バッテリー消耗も心配ないと思います。ただ、充電中はうるさいです。

対象商品:
55621825
2020-10-09
用途:
穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

本体のみの販売なのでコスト的に助かりました。
マキタ製品なので安心して使えます。
グリップ感、パワー感、申し分なく、重量感もベストです。

対象商品:
55621825
2020-05-30
用途:
日曜大工全般
運輸・通信業

本体にドリルビット1〜2本のホルダーがあったらいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55621816
2020-01-26
用途:
組み立て・改造作業用

首下が短い割にパワーがあって便利に使える。やはりコードレスは現場作業に必須。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする