充電式震動ドライバドリル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55621852 品番 HP484DRGX
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。

作業量(目安)
穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)
ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0〜2000、(低速)0〜500 チャック能力(mm)1.5〜13 バッテリー電圧(V)18 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 打撃数(min-1[回/分])(高速)0〜30000、(低速)0〜7500 付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.8(バッテリ含む) タイプバッテリBL1860BX2本・充電器DC18RC・ケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオン 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13 バッテリー容量(Ah)6.0 振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
鉄部穴あけ
株式会社クオレ 様 (製造業)

トルクがあり穴あけ作業に適しています
チャック部もしっかりしており着脱もスムーズです

対象商品:
55621868
2023-02-17
用途:
壁の穴空け
建設業・工事業

パワーがあって、使いやすくちょうど良いサイズです!

2人が参考にしています
対象商品:
55621852
2022-01-22
用途:
機械工作 マシンメンテ
T-Tec 様 (製造業)

ドリルドライバ−は芯ブレがほとんどなく正確に作業できます
トルクも十分 使用目的にあわせて 切り替えでインパクトにも
なるところが 重宝します 在来の機種から コンパクトで
力の向上で 満足しています。

4人が参考にしています
対象商品:
55621868
2021-07-04
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

ネジの締め付けモードや金属・木材の穴のあけドリルモードそして震動ドリルモードに切り替えリングで簡単に切り替えが出来便利です。また、締め付け力が21段階で細やかなパワーの選択が出来重宝しています。とても良い品物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55621868
2021-04-03
用途:
金物・什器固定時
有限会社ハルデザイン事務所 様 (建設業・工事業)

以前は14.4V仕様でしたが、今回購入した型は18V
で強度メモリーも上がって使いやすいです。

対象商品:
55621868
2020-12-19
用途:
機械組み立て
製造業

高速回転で穴あけブレ無し、締め付けもトルク大で問題無しです。

対象商品:
55621868
2018-01-18
用途:
園芸、農業温室ハウス工事に使用してます
プランニング ニシジマ 様 (建設業・工事業)

メーカーの箱に入っていましたので商品は良好、無傷でした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする