※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振ゴム(円錐、片側オネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM10×1.5 ねじ寸法MM10×1.5 接続方式片端めねじ 注文コード55621878 品番VD7-5068M10M
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,185
販売価格(税別)
1,077
この商品は接続ねじ・ねじ寸法M・接続方式など38種類から選べます 他の種類を見る
最大許容荷重(N)890 接続方式片端めねじ 接続ねじM10×1.5 硬度55 最大たわみ(mm)17 材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 寸法H(mm)68 寸法D(Φmm)50 寸法Lf(mm)10 ねじ寸法MM10×1.5 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする