充電式ピンタッカ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55621895 品番PT353DRT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。

バッテリー電圧(V)18 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg)2.2(バッテリ含む) タイプバッテリBL1850B・充電器DC18RC・ケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約5300本(1充電当たり)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55621895 PT353DRT 65960484 PT353DRG 充電式ピンタッカ マキタ 充電式ピンタッカ マキタ 1台 62,980 税込69,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55621904
2021-07-13
用途:
壁断熱材入れ
株式会社アキテク 様 (建設業・工事業)

女性作業員が使用してますが、とても良いとの事です。

1人が参考にしています
2020-11-24
用途:
内装
久隆 様 (建設業・工事業)

内装工事やっていて、充電式タッカーが欲しくて仕事が進みます

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする