バッテリー容量(Ah)4.0
穴あけ能力(mm) コンクリート16
穴あけ能力(mm) 木工13
穴あけ能力(mm) 鉄工10
タイプ本体+ケース(バッテリ・充電器別売)
付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])0〜680
打撃数(min-1[回/分])0〜4800
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
作業量(目安)(1充電あたり)【穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa】Φ6mm・深さ30mm/約115本、Φ10.5mm・深さ40mm/約50本
振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)