※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振ゴム(オネジ・メネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55621984 品番 VDC2-100810M4
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥310
販売価格(税別)
282
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 接続ねじM4×0.7 接続方式めねじ・おねじ ばね定数(N/mm)35 最大たわみ(mm)2.5 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)87 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする