24ミリ充電式ハンマドリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55622017 品番 HR244DGXVB
参考基準価格(税別)¥117,200 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。

バッテリー容量(Ah)6.0 穴あけ能力(mm) コンクリート24 穴あけ能力(mm) 木工27 穴あけ能力(mm) 鉄工13 適合バッテリーBL1860B 付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんシステム 質量(kg)4.3(バッテリ含む) タイプバッテリBL1860B×2本・充電器DC18RC・ケース付 回転数(min-1[r.p.m])0〜950 打撃数(min-1[回/分])0〜4700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)1充電あたりコンクリート穴あけ:【Φ10.5mm】約72本(深さ60mm) 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55622017
2018-08-23
用途:
配管作業
建設業・工事業

マキタのハンマードリルは力もあり集じん機付で改修の現場でも重宝してます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする