※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
イマオコーポレーションの 防振ゴム
防振ゴム(オネジ・メネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55622018
品番
VDC2-403250M8
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
材質
オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状
丸形
接続ねじ
M8×1.25
接続方式
めねじ・おねじ
ばね定数(N/mm)
83
最大たわみ(mm)
12.5
材質(防振ゴム)
天然ゴム
最大許容荷重(N)
1043
適合用途
防振