SUGICO(スギコ)
スギコ保護シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
幅(mm)
1250
1000
1250
テープ幅(mm)
1250
1000
1250
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
55622114
品番
TO-137-1250C
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
金属材料や製品の搬送時の保護用シート
色
青
テープ幅(mm)
1250
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
ポリエチレン系
材質
ポリエチレン系
幅(mm)
1250
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
100
主な用途
表面保護用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません