※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55622325
品番
MFSC-127-4-10
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,003
販売価格(税別)
¥
7,275
バスケットに入れる
長さ(mm)
16.5
幅(mm)
10(-0.05/0)
厚さ(mm)
9.5(0/-0.13)
材質(本体)
超硬
質量(g)
13
材質(チップ)
超硬
表面処理(本体)
-
熱処理(本体)
-
硬度(本体)
HRC72