※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
カンチレバー ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55622569
品番
CLHG28-140RBB
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,762
販売価格(税別)
¥
5,238
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
質量(g)
135
許容荷重(N)
800
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
アルマイト表面処理