WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の スライドレール・ガイドレール
WAKI(和気産業)の スライドレール
スライドレール 両スライド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
55622988
品番
WS1730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
前後どちらにでも動く!出し入れ自在でスッキリ収納(両方向スライド)ベアリングタイプ
寸法A(mm)
128
寸法B(mm)
66
種類
スライド形
ストローク(mm)
310
定格荷重(N)
98(左右ペア)
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
ユニクロメッキ
引出長(m)
315〜550
スライド寸法(mm)
432