WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の スライドレール・ガイドレール
WAKI(和気産業)の スライドレール
スライドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
55623015
品番
WS3640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド
寸法A(mm)
128
寸法B(mm)
342
寸法C(mm)
128
種類
スライド形
ストローク(mm)
406
レール長さ(mm)
400
定格荷重(N)
245(左右ペア)
段数
3
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
ユニクロメッキ
スライド寸法(mm)
406
クリアランス(mm)
12.7