曜日別特売
WS3830 スライドレール 底付けローラーレール WAKI(和気産業) 55623094

WS3830 スライドレール 底付けローラーレール WAKI(和気産業) 55623094
WS3830 スライドレール 底付けローラーレール WAKI(和気産業) 55623094
WS3830 スライドレール 底付けローラーレール WAKI(和気産業) 55623094
WS3830 スライドレール 底付けローラーレール WAKI(和気産業) 55623094
WS3830 スライドレール 底付けローラーレール WAKI(和気産業) 55623094
WS3830 スライドレール 底付けローラーレール WAKI(和気産業) 55623094
WS3830 スライドレール 底付けローラーレール WAKI(和気産業) 55623094

スライドレール 底付けローラーレール

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レール長さ(mm)300
ストローク(mm)219
内容量1セット(2本)注文コード55623094品番WS3830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド

寸法A(mm)96寸法B(mm)90寸法C(mm)120寸法D(mm)110種類ローラ形ストローク(mm)219レール長さ(mm)300定格荷重(N)196(左右ペア)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)粉体塗装スライド寸法(mm)219クリアランス(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55623128
2020-04-23
用途: キッチンユニット 引き出しレール交換
製造業

ガタついた既存のレールとサイズ、穴位置共にジャストでした。

1が参考にしています
対象商品 : 55623112
2019-10-23
用途: 引き出し用の金物

使いやすく、取付やすいので、良かったです。
今後も使いたいと、思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55623112
2018-02-14
用途: 家具製作時

値段のわりにしっかりしていると思います。使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする