スライドレール 底付けローラーレール

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 55623112 品番 WS3840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド

寸法A(mm)96 寸法B(mm)160 寸法C(mm)170 寸法D(mm)160 種類ローラ形 ストローク(mm)319 レール長さ(mm)400 定格荷重(N)196(左右ペア) 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)粉体塗装 スライド寸法(mm)319 クリアランス(mm)12.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55623128
2020-04-23
用途:
キッチンユニット 引き出しレール交換
製造業

ガタついた既存のレールとサイズ、穴位置共にジャストでした。

1人が参考にしています
対象商品:
55623112
2019-10-23
用途:
引き出し用の金物

使いやすく、取付やすいので、良かったです。
今後も使いたいと、思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55623112
2018-02-14
用途:
家具製作時

値段のわりにしっかりしていると思います。使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする