WS450D ソフトクローズ スライドレール WAKI(和気産業) 55623182

WS450D ソフトクローズ スライドレール WAKI(和気産業) 55623182
WS450D ソフトクローズ スライドレール WAKI(和気産業) 55623182
WS450D ソフトクローズ スライドレール WAKI(和気産業) 55623182
WS450D ソフトクローズ スライドレール WAKI(和気産業) 55623182
WS450D ソフトクローズ スライドレール WAKI(和気産業) 55623182
WS450D ソフトクローズ スライドレール WAKI(和気産業) 55623182
WS450D ソフトクローズ スライドレール WAKI(和気産業) 55623182

ソフトクローズ スライドレール

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レール長さ(mm)500
ストローク(mm)503
内容量1セット(2本)注文コード55623182品番WS450D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能

寸法A(mm)192寸法B(mm)320寸法C(mm)224種類スライド形ストローク(mm)503レール長さ(mm)500定格荷重(N)441(左右ペア)段数3材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキ引出し寸法(mm)500スライド寸法(mm)503クリアランス(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: DIY

ソフトクローズを初めて使用しました。
価格は、高いですが、機能的には素晴らしい商品です。

対象商品 : 55623164
2020-06-11
用途: 家具の改造
建設業・工事業

剛性もあり安心して使えますが、引き出し時の抵抗が大きくて重い印象がします。

対象商品 : 55623173
2019-06-16
用途: キッチン収納棚の引き出し

梱包の含まれる寸法図と現品と相違している箇所が数カ所ある。
取付けに関しては現物合わせでは問題ないが、やはり寸法図も参考にするため残念。
品質管理とは何かよく考えてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする