WAKI(和気産業)
ソフトハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ピッチ(mm)
58
39
58
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55623882
品番
BH1101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
家具やキッチンの模様替え、DIYに。
材質
ゴム
ピッチ(mm)
58
色
黒
奥行(mm)
28
横(mm)
68
取手
取手