WAKI(和気産業)
スチールハンドル クローム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ピッチ(mm)
104
82
104
133
全長(mm)
124
98
124
153
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55624442
品番
TW-382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質
鉄
全長(mm)
124
ピッチ(mm)
104
高さ(mm)
27
付属品
木ネジ: 皿3.2×16(4本)
幅(mm)
32
色
クローム
適合扉厚(mm)
16
取手
取手