WAKI(和気産業)
PC丸棒ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
白
白
黒
寸法(mm)
45
45
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55624546
品番
VG-039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
樹脂製なので、手触りが柔らかい。モダンポップ調デザイン。
材質
ABS
寸法(mm)
45
色
白
適合扉厚(mm)
20~25
取手
取手