※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
スパイラル カム クランプ(レバータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55625597
品番
CP135-10001L
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
30
ねじ長さ(mm)
15
ねじ寸法
M10×1.5
材質(レバー部)
SCM440
レバー荷重(N)
70
クランプ力(kN)
0.5
材質(スパイラルカムクランプ)
SCM440
材質(クランププレート)
SUS304CSP
表面処理(スパイラルカムクランプ)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー)
四三酸化鉄皮膜
硬度(スパイラルカムクランプ)
HRC33〜39