※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
スパイラル カム クランプ(レバータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55625606
品番
CP135-12001AL
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
54
ねじ長さ(mm)
18
ねじ寸法
M12×1.75
材質(レバー部)
SCM440
レバー荷重(N)
100
クランプ力(kN)
0.7
材質(スパイラルカムクランプ)
SCM440
材質(クランププレート)
SUS304CSP
表面処理(スパイラルカムクランプ)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー)
四三酸化鉄皮膜
硬度(スパイラルカムクランプ)
HRC33〜39