※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
スパイラル カム クランプ(レバータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55625658
品番
CP150-06025
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
平座金2個
全長(mm)
25
質量(g)
100
材質(ボディ)
SCM440
クランプ力(kN)
5
許容締付トルク(N・m)
4
材質(クランプナット)
SCM440
材質(クランプスクリュー)
SCM435
表面処理(ボディ)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)
焼入焼戻
熱処理(クランプナット)
高周波焼入
熱処理(クランプスクリュー)
焼入焼戻