※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
スパイラル カム クランプ(レバータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55625667
品番
CP135-08001AL
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
19
ねじ長さ(mm)
12
ねじ寸法
M8×1.25
材質(レバー部)
SCM440
レバー荷重(N)
50
クランプ力(kN)
0.3
材質(スパイラルカムクランプ)
SCM440
材質(クランププレート)
SUS304CSP
表面処理(スパイラルカムクランプ)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー)
四三酸化鉄皮膜
硬度(スパイラルカムクランプ)
HRC33〜39