※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
グリッパーパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55625746
品番
GP-124S-A
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,900
販売価格(税別)
¥
1,727
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
6.4
寸法(mm)
31.8×31.8
質量(g)
13
材質(プレート)
アルミニウム
材質(当て面)
NBR
硬度(当て面)
ショアA60