※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
グリッパーパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
接着テープなし
注文コード
55625807
品番
GP-604S-N
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,268
販売価格(税別)
¥
3,880
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
31.8
厚さ(mm)
6.4
全長(mm)
152.4
質量(g)
52
タイプ
接着テープなし
材質(プレート)
アルミニウム
材質(当て面)
NBR
硬度(当て面)
ショアA60