曜日別特売
BH-467 ステンレス バネ丁番 両開 WAKI(和気産業) 55625894

BH-467 ステンレス バネ丁番 両開 WAKI(和気産業) 55625894
BH-467 ステンレス バネ丁番 両開 WAKI(和気産業) 55625894
BH-467 ステンレス バネ丁番 両開 WAKI(和気産業) 55625894
BH-467 ステンレス バネ丁番 両開 WAKI(和気産業) 55625894
BH-467 ステンレス バネ丁番 両開 WAKI(和気産業) 55625894
BH-467 ステンレス バネ丁番 両開 WAKI(和気産業) 55625894
BH-467 ステンレス バネ丁番 両開 WAKI(和気産業) 55625894
BH-467 ステンレス バネ丁番 両開 WAKI(和気産業) 55625894

ステンレス バネ丁番 両開

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)65
内容量1個注文コード55625894品番BH-467
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。

寸法D(mm)30寸法H(mm)28寸法L(mm)65寸法P(mm)24寸法W1(mm)8寸法W2(mm)22寸法t(mm)1.3寸法(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする