曜日別特売
if-101 PCストップ丁番 WAKI(和気産業) 55625982

if-101 PCストップ丁番 WAKI(和気産業) 55625982
if-101 PCストップ丁番 WAKI(和気産業) 55625982
if-101 PCストップ丁番 WAKI(和気産業) 55625982
if-101 PCストップ丁番 WAKI(和気産業) 55625982
if-101 PCストップ丁番 WAKI(和気産業) 55625982
if-101 PCストップ丁番 WAKI(和気産業) 55625982

PCストップ丁番

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)25
寸法A(mm)40
内容量1袋(2個)注文コード55625982品番if-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。

材質プラスチック付属品ビス2.1×10mm寸法(mm)40穴径(Φmm)2.6寸法A(mm)40寸法B(mm)25参考質量(kg)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55625964
2018-06-07
用途: 総てガラスでフォトフレームをつくるワークショップで使用
工房IKKO製造業

角度が自由に変えられるのでフォトフレームの大きさのバリエーションが準備できます。ガラス用の接着剤でOKでした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする