※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトカムレバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプメネジ ねじ寸法M5×0.8 注文コード55626087 品番QLCCS-05
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はタイプ・ねじ寸法など13種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)23 タイプメネジ ねじ長さ(mm)- ねじ寸法M5×0.8 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当) レバー荷重(N)50 クランプストローク(mm)1.8 クランプ力(N)700 クランプ機構スパイラルカム カム角度4°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする