※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの カムレバー
コンパクトカムレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
オネジ
ねじ寸法
M5×0.8
注文コード
55626148
品番
QLCCS-05-50
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・ねじ寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
33
タイプ
オネジ
ねじ長さ(mm)
50
ねじ寸法
M5×0.8
材質(レバー部)
SCS13(SUS304相当)
レバー荷重(N)
50
クランプストローク(mm)
1.8
クランプ力(N)
700
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°