曜日別特売
BSR8-12-SUS ボール スクリュー イマオコーポレーション 55626324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール スクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55626324品番BSR8-12-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質(本体)SUS304質量(g)3.2タイプ全球寸法A(mm)13.3寸法F(mm)1.9外径(Φmm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)M8×1.25材質(ボール)SUS440Cボール径(Φmm)S5.5表面処理(本体)-熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)-硬度(ボール)HRC59~66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55626324BSR8-12-SUS38546182BSR8×12-SUSBSR8-12-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546182BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする