※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ボール スクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55626333
品番
BSR5-20-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS304
質量(g)
2.3
タイプ
全球
寸法A(mm)
20.8
寸法F(mm)
1
外径(Φmm)
5
寸法D(mm)
2.5
寸法B(mm)
M5×0.8
材質(ボール)
SUS440C
ボール径(Φmm)
S3
表面処理(本体)
-
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度(本体)
-
硬度(ボール)
HRC59~66
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55626333
BSR5-20-SUS
38546146
BSR5×20-SUS
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション
1個
¥
429
税込
¥
472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です