※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ボール スクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55626349
品番
BSR8-30-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS304
質量(g)
8.9
タイプ
全球
寸法A(mm)
31.3
寸法F(mm)
1.9
外径(Φmm)
8
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
M8×1.25
材質(ボール)
SUS440C
ボール径(Φmm)
S5.5
表面処理(本体)
-
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度(本体)
-
硬度(ボール)
HRC59~66