商品レビューを投稿する内容量1個アジャスター(BT)ショックアブソーバ(RB)後退端オートスイッチ種類M9B注文コード55626401品番MXQR12-30BT-M9BZ
参考基準価格(税別)¥48,570販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
この商品はストローク・アジャスター・オートスイッチ種類など147種類から選べます ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)