曜日別特売
SH-424 ローラー戸車 丸 WAKI(和気産業) 55626445

SH-424 ローラー戸車 丸 WAKI(和気産業) 55626445
SH-424 ローラー戸車 丸 WAKI(和気産業) 55626445
SH-424 ローラー戸車 丸 WAKI(和気産業) 55626445
SH-424 ローラー戸車 丸 WAKI(和気産業) 55626445

ローラー戸車 丸

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)76
車輪径(Φmm)36
内容量1箱(2個)注文コード55626445品番SH-424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。

車輪径(Φmm)36材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物寸法(mm)36寸法A(mm)76寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)28寸法C(mm)7耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55626445
2021-03-21
用途: 門の戸車交換
その他業種

ネジタイプの戸車が多い中で、私の家の門戸の戸車は古く、くぎタイプでしたので、みつかってよかったです。
私はサイズGを目安にして購入しましたが、ピッタリでした。
戸車自体の回転は普通でしたので、☆4つにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする