※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
エルゴ ボール グリップ ソフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55626473
品番
EBG50A-30-SOFT
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,601
販売価格(税別)
¥
1,455
バスケットに入れる
質量(g)
122
タイプ
オネジ
使用温度範囲(℃)
0〜80
寸法L(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
材質(グリップ)
ポリプロピレン
ねじ径M
-
色(グリップ)
つや消しブラック
材質(メネジ)
-
材質(オネジ)
S10C
材質(センターキャップ)
-
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)