※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
マルチレール ベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
400
注文コード
55626823
品番
MR-B-400
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
400
材質(本体)
スチール
質量(g)
4600
表面処理(本体)
窒化処理・研磨仕上
スケール(cm)
40