※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの カムレバー
カムレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M6×1
注文コード
55626927
品番
QLCL-06-30-NP
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
75
ねじ長さ(mm)
30
ねじ寸法
M6×1
材質(レバー部)
SCM440
レバー荷重(N)
40
クランプ力(kN)
0.7
クランプストローク(mm)
0.3
クランプ機構
スパイラルカム カム角度 2°
表面処理(レバー)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(レバー)
焼入焼戻