※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
クランクハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55627313
品番
ECH70R10
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,668
販売価格(税別)
¥
2,425
バスケットに入れる
質量(g)
43
使用温度範囲(℃)
-30〜130
ねじ寸法
M5×0.8
材質(インサート)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(クランク)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(握り)
ポリアミド
色(握り)
つや消しブラック