※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
OKバイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
フラット
注文コード
55627329
品番
MR-C-DF
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SKD61
質量(g)
280
タイプ
フラット
クランプ力(kN)
30
許容締付トルク(N・m)
90
熱処理(本体)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC48~52
適合OKバイス
DK2-VT-F