※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
OKバイス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
タップ穴
注文コード
55627347
品番
MR-C-DT
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SKD61
質量(g)
300
タイプ
タップ穴
クランプ力(kN)
25
許容締付トルク(N・m)
90
熱処理(本体)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC48~52
適合OKバイス
DK2-VT-T