MR-C-DTF OKバイス イマオコーポレーション 55627356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKバイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプタップ穴+フラット注文コード55627356品番MR-C-DTF
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質(本体)SKD61質量(g)290タイプタップ穴+フラットクランプ力(kN)25許容締付トルク(N・m)90熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする