※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ワンタッチクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55627365
品番
QLPD150NL
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1.5
材質(本体)
SC440
質量(g)
220
寸法H(mm)
32(±0.01)
寸法D(Φmm)
40
材質(レバー部)
S45C
寸法D1(Φmm)
13.5
寸法d(Φmm)
8(G6)
寸法M(mm)
M4×0.7-8L
寸法d2(mm)
5(F7)
寸法H1(mm)
24.5
寸法H2(mm)
10
寸法M1(mm)
M5×0.8
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)
0.9
材質(握り)
ABS樹脂
表面処理(レバー)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)
焼入焼戻
色(握り)
ブラック
ワークの厚み公差(mm)
±0.3