※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
ステンレス クロス ノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55627399
品番
CK50-50-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
70
ねじ長さ(mm)
50
ねじ寸法
M10×1.5
材質(ノブ)
ステンレススチール(SCS13A)
表面処理(ノブ)
バフ研磨
材質(オネジ)
SUS303