※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
ステンレス クロス ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55627408
品番
CK32-20-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
73
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M6×1
材質(ノブ)
ステンレススチール(SCS13A)
表面処理(ノブ)
バフ研磨
材質(オネジ)
SUS303
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55627408
CK32-20-SUS
38701241
CK32×20-SUS
CK-SUS ステンレスクロスノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です