※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス クロス ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55627417 品番CK32-30-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)76 ねじ長さ(mm)30 ねじ寸法M6×1 材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A) 表面処理(ノブ)バフ研磨 材質(オネジ)SUS303

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55627417 CK32-30-SUS 38701257 CK32×30-SUS CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする